片開きドアセット TK型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 85445974 品番 VZ-3ED157TK6DBR
参考基準価格(税別)¥69,900 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
枠外幅(mm)750 枠外高さ(mm)2028 枠寸法(mm)154(固定) 適合壁厚(mm)119〜134 色(柄)ディープブラック柄、木目:縦 吊元 セット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする