STABILO(スタビロ)
STABILO(スタビロ)の 図工/美術/画材/書道
STABILO(スタビロ)の 色鉛筆
アクアカラーセット36C
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(36本)
注文コード
85456395
品番
1636-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
水を含ませて絵筆でなぞれば水彩画のような色合いになる軟質水彩色鉛筆
芯色
セット(10色以上)
色数
36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
321×11×187
質量(g)
606
材質
木