STABILO(スタビロ)
STABILO(スタビロ)の 図工/美術/画材/書道
STABILO(スタビロ)の 色鉛筆
カーブオテロセット
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12本)
注文コード
85456404
品番
1412-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
1本で色鉛筆とパステルと水彩が楽しめる、最高級顔料使用の水性パステル色鉛筆
芯色
セット(10色以上)
色数
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
99×12×180
質量(g)
606
材質
木