ベロス
ベロスの 文房具
ベロスの クリップ/リング
ベロスの クリップ
ステンレスダブルクリップ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85456544
品番
STW-11
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
持ち手部までオール100%ステンレスで錆びにくい
サイズ
大
材質
ステンレス(SUS304)
用途
工場や水回りでの使用
寸法(mm)
57×30
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※使用環境によっては多少の錆が発生する可能性もございます。