曜日別特売
D20-3018 デジタル顕微鏡カメラSN-5W ナリカ 85456657

デジタル顕微鏡カメラSN-5W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード85456657品番D20-3018
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥107,800
販売価格(税別)
98,000

ワイヤレス接続で複数台の端末に映像を転送できる顕微鏡専用のカメラ装置です。
5GHz帯の利用により1080Pの映像をワイヤレスで対応。
アプリの利用により撮影した画像の計測などができます。
Wi-Fi接続で最大6台までの端末と同時接続できます。
専用アプリにて観察像の撮影・計測ができます。

撮像素子CMOS有効画素数約500万画素映像出力Wi-Fi適合【鏡筒】内径23.2mm、30mm、30.5mm、Cマウント電源ACアダプタ(付属)寸法(mm)80×80×63質量(g)420対応OSWindows、Android、iOS付属品リレーレンズ Y-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種
注意
※接眼マイクロメーターは取付けられません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする