鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式
総合倍率40×〜600×
接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13)
対物レンズプラン4×、プラン10×、プラン S40×
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
ステージプレートメカニカルステージ
照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付き
カメラ仕様撮像素子CMOS、有効画素数約500万画素、出力Wi-Fi
対応OSWindows、Android、iOS
付属品接眼レンズ保護キャップ、接眼レンズ固定用工具、六角ドライバー、ACアダプタ、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、カールコード
仕様【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り
鏡筒長(mm)160