デジタル生物顕微鏡(Wi-Fi) NES-600VWM

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85456675 品番D20-3025-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

ワイヤレスで観察像をモニタで観察できます。
Wi-Fiで最大6台までのタブレットに接続。
静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。

鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式 総合倍率40×〜600× 接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13) 対物レンズプラン4×、プラン10×、プラン S40× 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置 ステージプレートメカニカルステージ 照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付き カメラ仕様撮像素子CMOS、有効画素数約500万画素、出力Wi-Fi 液晶モニター約8型(セパレートタイプ、ミラキャスト受信機付) 対応OSWindows、Android、iOS 付属品接眼レンズ保護キャップ、接眼レンズ固定用工具、六角ドライバー、ACアダプタ、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、カールコード 仕様【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り 鏡筒長(mm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする