鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式
総合倍率40×〜600×
接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13)
対物レンズ4×、10×、S40×
焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置
絞り回転円板式
ステージプレート角形固定式
照明装置白色LED光源(充電式)
カメラ仕様撮像素子CMOS、有効画素数約500万画素、出力Wi-Fi
対応OSWindows、Android、iOS
付属品接眼レンズ保護キャップ、ACアダプタ、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ
鏡筒長(mm)160