D21-4138-10 生物顕微鏡アトマUA2-400MLEDC(格納箱無) ナリカ 85456693 D21-4138-10 生物顕微鏡アトマUA2-400MLEDC(格納箱無) ナリカ 85456693 D21-4138-10 生物顕微鏡アトマUA2-400MLEDC(格納箱無) ナリカ 85456693 D21-4138-10 生物顕微鏡アトマUA2-400MLEDC(格納箱無) ナリカ 85456693 D21-4138-10 生物顕微鏡アトマUA2-400MLEDC(格納箱無) ナリカ 85456693 D21-4138-10 生物顕微鏡アトマUA2-400MLEDC(格納箱無) ナリカ 85456693

生物顕微鏡アトマUA2-400MLEDC(格納箱無)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85456693 品番D21-4138-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

優れた操作性、充実した機能を備えたナリカオリジナルの生物顕微鏡です。
顕微鏡操作に不慣れな児童・生徒でも、簡単に使うことができます。
「見たいもの」がよく見える!広視野レンズ搭載。10×の接眼レンズは視野数18。
同倍率の一般的な顕微鏡に比べて口径が大きい分、試料をより広範囲に観察できます。
イージーフォーカシング:緑の〇どうしを合わせると、おおよその焦点が合います。
Mステージ:ステージが前後左右に自在に動くので、見たいものを視野の中心に簡単に動かせます。
サービスコンセント:アトマUどうしはもちろん、他の機器へも給電可能。10分間(=休み時間)の急速充電で、約1時間使えます。
イージーホルダー:指1本でプレパラートをさっと脱着。
選べる光源:授業内容によって、LED照明と反射鏡の使い分けができます。
ミラーボックス:反射鏡を使わない時はミラーボックスに収納。指導に必要な時に使え、紛失も防ぎます。

鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式 総合倍率40×〜400× 接眼レンズWF10×(視野数18)、防カビ加工済 対物レンズ4×、10×、S40×、防カビ加工済 焦準装置ステージ上下動式、イージーフォーカシング機能、粗動装置、標本破損防止装置 ステージプレートMステージ(イージーホルダー搭載) 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に収納) 機能サービスコンセント、消し忘れ防止用ランプ、外部光源専用コネクタ、ナンバリングスペース、ミラーボックス、バッテリーカットオフスイッチ 寸法(mm)135×210 ×310 質量(kg)2.7 付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、撮影クリップ 仕様【レボルバ・絞り】3個用・回転円板式 鏡筒長(mm)160
注意
※産業財産権取得済。
※「アトマ」は株式会社ナリカの登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする