鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式
総合倍率40×〜600×
接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)防カビ加工
対物レンズ4×、10×、S40×、防カビ加工済
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
ステージプレートイージーホルダー
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に内蔵)
機能サービスコンセント(AC100V)、レンズボックス、照明消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース
寸法(mm)142×234 ×360
質量(kg)3.4
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、顕微鏡観察クリップ
仕様【レボルバ】3個用(DIN)・ターレットレボルバ、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.0.65 )・虹彩絞り
鏡筒長(mm)160