D21-4219 生物顕微鏡ネクロスU NCM-600 ナリカ 85456763 D21-4219 生物顕微鏡ネクロスU NCM-600 ナリカ 85456763 D21-4219 生物顕微鏡ネクロスU NCM-600 ナリカ 85456763

生物顕微鏡ネクロスU NCM-600

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85456763 品番D21-4219
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

明視野・暗視野照明を標準搭載。
綺麗に見えるから、観察が楽しくなる。
明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現したハイスペックな顕微鏡です。
照明は明視野・暗視野の2通り。
暗視野観察ユニット標準搭載。
対物レンズにナリカプランレンズ(NPL)採用。
視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見える。

鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式 総合倍率40×〜600× 接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)、防カビ加工 対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×、防カビ加工済 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置 ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き 機能電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載 寸法(mm)175×210 ×360 質量(kg)3.9 付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー 仕様【レボルバ】4個用・ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25 )・虹彩絞り 鏡筒長(mm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする