鏡筒形式双眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式
総合倍率40×〜600×
接眼レンズWF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個、防カビ加工
対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×、防カビ加工済
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き
機能電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載
寸法(mm)175×210 ×360
質量(kg)4.5
付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー
仕様【レボルバ】4個用・ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25 )・虹彩絞り
鏡筒長(mm)160