D21-5180-10 双眼実体顕微鏡 Soreo(ソレオ) SR-40C ナリカ 85456806 D21-5180-10 双眼実体顕微鏡 Soreo(ソレオ) SR-40C ナリカ 85456806 D21-5180-10 双眼実体顕微鏡 Soreo(ソレオ) SR-40C ナリカ 85456806

双眼実体顕微鏡 Soreo(ソレオ) SR-40C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85456806 品番D21-5180-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

多彩な照明でより鮮やかに、より立体感がある観察像を実現。
落射/透過照明に加え、フレキシブル落射照明も装備。
立体感のある観察像を実現したナリカオリジナルの双眼実体顕微鏡です。
Mステージ、イージーフォーカシング機能、ステージボックスなど、こだわりの便利機能も満載です。
ハイアイポイント接眼レンズ。めがねをかけたままでも見やすい。
フレキシブル落射照明。照明の当て方で生物、鉱物、結晶などが鮮やかに。
イージーフォーカシング。焦点合わせに便利。
Mステージ。観察物をスムーズに動かせる。
ステージボックス。ステージ板の収納に便利。
顕微鏡撮影クリップ。タブレット・スマートフォンが顕微鏡撮影装置に早変わり。

鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 総合倍率20×、40× 接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm 対物レンズ2×、4× 焦準装置鏡筒上下動式 ステージプレートMステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 照明装置白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過、充電式)※3種の照明は同時点灯可能 機能イージーフォーカシング機能、イージーキャリング機能、ステージボックス、消し忘れ防止メインスイッチ 寸法(mm)150×250×300 質量(kg)3.4 付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ、撮影クリップ 仕様【倍率変換】ターレット変倍式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする