鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
総合倍率20×、40×
接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm
対物レンズ2×、4×
焦準装置鏡筒上下動式
ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式)※2種の照明は同時点灯可能
機能イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ
寸法(mm)117×250×300
質量(kg)2.1
付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ、撮影クリップ
仕様【倍率変換】ターレット変倍式