ナリカ
ナリカの 光学測定器
ナリカの 顕微鏡
ナリカの 生物顕微鏡
双眼実体顕微鏡 SRO-DX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85456833
品番
D21-5183
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,500
販売価格(税別)
¥
65,000
バスケットに入れる
ハイスペックな双眼実体顕微鏡。
試料の隅々まで見渡せるハイアイポイント、広視野接眼レンズを採用。
自在に動かせるMステージや充電式白色LED光源を搭載。
鏡筒形式
双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
総合倍率
20×、40×
接眼レンズ
WF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント
対物レンズ
2×、4×
焦準装置
鏡筒上下動式
ステージプレート
Mステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
照明装置
白色LED光源(落射/透過、充電式)
寸法(mm)
205×275×350
質量(kg)
3.4
付属品
ACアダプタ、目当てゴム、ダストカバー
仕様
【倍率変換】ターレット変倍式