ナリカ
ナリカの 環境測定(自然環境/安全環境)
ナリカの 温度計・温湿度計
ナリカの 温湿データロガー 記録計
ワイヤレス熱電対温度センサ(イージーセンス用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85456937
品番
E31-6979-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,400
販売価格(税別)
¥
54,000
バスケットに入れる
ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
電源
充電式電源(USB充電式)
対応OS
Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続
ワイヤレス、USB
温度測定範囲(℃)
-200〜+1200
インターフェース
ワイヤレス、USB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×90×33
最小表示(℃)
0.1
注意
●※実験には別途コンピュータが必要です。●※専用ソフトウェア「イージーセンス2ソフト」は無料でダウンロードしてお使いいただけます。●※USB電源アダプタは付属しません。