E31-8200-03 Go Direct 力学システム DTS-GDX ナリカ 85457059 E31-8200-03 Go Direct 力学システム DTS-GDX ナリカ 85457059

Go Direct 力学システム DTS-GDX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード85457059 品番E31-8200-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。幅広く力学の実験に活用することができ、演示実験はもちろん、グループ実験にも活用できるセットです。無料の専用ソフトウェア(Graphical Analysis(TM))を使用し、センサカートを、お手持ちのPC・タブレットやスマホと接続することでデータの収集・解析ができます。専用滑走台を使用することでより安定した実験が可能です。

セット内容Go Directセンサカート(緑) GDX-CART-G、Go Directセンサカート(黄) GDX-CART-Y、滑走台(1,200mm、アルミニウム製)、専用おもり(125g)4個、力センサ用反発ばね2個、力センサ用反発磁石2個、センサホルダー、滑車、ストッパー、フック3個、ゴムダンパー3個 測定範囲位置0mm〜運動の範囲による、力±50N、加速度±160m/s2 最小表示位置1mm、力0.01N、加速度0.01m/s2 測定項目位置、力、加速度 接続ワイヤレス、USB 対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源充電式電源(USB充電式)
注意
●※実験には別途コンピュータが必要です。●※専用ソフトウェア「GRAPHICAL ANALYSIS(TM)」は無料でダウンロードしてお使いいただけます。●※USB電源アダプタは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする