電子整準式自動誘導フルライングリーンレーザー墨出器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85457384 品番EAGL-440G
参考基準価格(税別)¥299,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

微振動が絶えない現場作業にも強い!
僅かな振動でレーザーが揺れてしまうジンバル方式に比べ電子整準方式は、レーザーがピタッと止まり安定します。
手動では面倒な縦ラインのレーザーを受光器センター部まで合わせる作業を、自動的に行ってくれる自動誘導モード(オートガイダンスモード)を搭載。検知範囲は、クラス最長の最大約25mです。
水平全周、W両縦、大矩、地墨の照射が可能。
全方向へのライン照射で作業効率が向上します。
受光器・省エネ・高輝度モードの明るさ3段階切替。
省エネモードは電池を長持ちさせます。
電池残量、モード、照射パターンなど、液晶表示パネルで本機の状態を一目で確認可能な為、非常に便利です。
乾電池・専用充電式Li-ion電池パック(2個標準付属)・AC100V(付属の充電器)が使用可能です。

セット内容本体・単3乾電池 (レーザー部×5本、モータードライブ部×4本、受光器×3本)・受光器 USS-50G・受光器USS-50G用クランプ QC-SSA・受光器用収納ケース SCUSS・カード型レーザーターゲット LT-DC・レーザーターゲット LS307G・専用充電器 SCL-85A・専用充電式Li-ion電池パック LBT-74LEG×2個・測量機用三脚アタッチメント STA370・ケース用肩掛けベルト・専用ハードケース HCEAGL・取扱説明書 光源515nm±2%・緑色半導体レーザー(ラインレーザー) 、650nm・赤色半導体レーザー(地墨レーザー) 光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018) パルス幅×周波数50μs/10kHz±10% (受光器モード)、64μs/2.4kHz±10% (省エネモード)、240μs/2.8kHz±10% (高輝度モード) 線幅(mm)1.5/5m 精度水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m 自動補正範囲±2° 警告【傾斜警告】補正範囲外時レーザー点滅及びブザー音、【電池残量警告】レーザー部液晶表示及びモータードライブ部パイロットランプ点滅 制動方式電子整準方式 回転機構360° 電源アルカリ単3乾電池×5本(レーザー部)、アルカリ単3乾電池×4本(モータードライブ部)、専用充電式Li-ion電池パック (充電時間:約4時間)、AC100V (付属の充電器使用) 連続使用時間(時間)受光器モード全照射 (4V4HD):約4※20℃充電式Li-ion電池パック使用時 使用温度範囲(℃)-10〜45 防塵防水性能IP54相当 三脚取付ねじ5/8インチ 対応【受光器】付属の専用受光器 電波到達距離(m)約50(専用受光器USS-50G使用時、但し使用環境により異なる) 寸法(Φ×高さH)(mm)100×220 質量(kg)1.65(電池含む) 仕様【回転微動装置】有 照射ラインフルライン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする