曜日別特売

タフセンサ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷14日以内出荷とは
内容量1個測定範囲(mm)5付属品取扱説明書、スパナ 1個注文コード85457637品番DF805SR
参考基準価格(税別)¥67,500販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

ステム径Φ8 mmのスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。
別売のCE34、MF10、MG50シリーズと組み合わせることでコンパクトにPLC等の制御機器に接続できます。

測定範囲(mm)5分解能(μm)0.1精度(μm)1p-p測定力(N)上方位 : 0.35 ±0.25、横方位 : 0.40 ±0.25、下方位 : 0.45 ±0.25(20℃にて)最大応答速度(m/min)80出力専用シリアル通信プロトコル駆動方式【スピンドル】バネ押出し保護等級ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※)耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)耐衝撃(m/s2)1000(11ms)使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)保存温湿度範囲-20~60℃/90%RH以下電源電圧(V)DC10~30リップル(p-p)10%含む消費電力(W)1.2以下質量(g)約30ケーブル長(m)2(プローブ部)・最大20(出力)※別売のCE34シリーズをご使用ください測定子超硬合金球面付 取付ねじ M2.5付属品取扱説明書、スパナ 1個仕様【原点位置】スピンドル移動1mm±0.5mmの位置
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする