有効長L(mm)50
全長(mm)L+104
長さ(mm)L+14(可動)
取付穴ピッチ(mm)L+91
精度(μm)(5+5L/1000)
温度係数(11±1)×10-6/℃
使用温度範囲(℃)0〜40
保存温度範囲(℃)-20〜50
ケーブル長(m)3、0.3(ヘッド)
保護等級スケール部:IP65相当、インターフェースユニット部:IP30相当
入出力信号【出力信号】A/B/Z相、【電源】DC+5V±5%、【コネクタ】D-sub 9ピン
分解能(μm)0.5
最大応答速度(m/min)60(スケール信号/原点信号)
消費電流(mA)最大200
用途フライス盤、研削盤など汎用工作機械に最適
仕様【中央フットの有無】なし、【原点】標準:中央一ヶ所または任意一点(A/B相に同期)、【取付許容度】±0.1mm