画像準備中

マグネスケール

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【中央フットの有無】あり、【原点】標準:中央一ヶ所または任意一点(A/B相に同期)、【取付許容度】±0.1mm 注文コード85458258 品番GB-125ER
参考基準価格(税別)¥244,900 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

磁気検出方式を用いた耐環境性モデル。

有効長L(mm)1250 全長(mm)L+120 長さ(mm)L+30(可動) 取付穴ピッチ(mm)L+107 精度(μm)(5+5L/1000) 温度係数(11±1)×10-6/℃ 使用温度範囲(℃)0〜40 保存温度範囲(℃)-20〜50 ケーブル長(m)3、0.3(ヘッド) 保護等級スケール部:IP65相当、インターフェースユニット部:IP30相当 入出力信号【出力信号】A/B/Z相、【電源】DC+5V±5%、【コネクタ】D-sub 9ピン 分解能(μm)0.5 最大応答速度(m/min)60(スケール信号/原点信号) 消費電流(mA)最大200 用途フライス盤、研削盤など汎用工作機械に最適 仕様【中央フットの有無】あり、【原点】標準:中央一ヶ所または任意一点(A/B相に同期)、【取付許容度】±0.1mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする