画像準備中

表示ユニット

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ディレクション:切替可能 機能【リセット】RS-232Cコマンド(リセットキーおよび外部入力 (I/Oコネクタ))、【プリセット】RS-232Cコマンドで設定・呼び出し(プリセットキーでプリセット値設定リセットキーで呼び出し)、【コンパレータ】RS-232Cコマンドで設定(3段コンパレータフロントパネルのキーからコンパレータ値設定合否判定:LED表示およびI/Oコネクタ出力 (フォトカプラ))、【ピークホールド】RS-232Cは設定・スタート共対応(最大値、最小値、P-P値 I/Oコネクタのスタート入力により測定開始 / ポーズ入力により更新停止)、【原点】使用の有無選択 (使用する場合、電源投入と同時に原点信号入力待ち)、【和差】A+B、A-B、B-Aの選択はディレクションの設定で対応、【キーロック】桁選択キーの長押しにより、キーロック/解除可 適合測長ユニット:DT12/32シリーズ 注文コード85458319 品番LT10A-205C
参考基準価格(税別)¥81,300 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は仕様・機能・適合など6種類から選べます 他の種類を見る
表示6桁、バックライト付LCD、モード表示 入出力測長ユニット入力:2ch、I/Oコネクタ:○、RS-232C:○、RS-TRG:○ 機能【リセット】RS-232Cコマンド(リセットキーおよび外部入力 (I/Oコネクタ))、【プリセット】RS-232Cコマンドで設定・呼び出し(プリセットキーでプリセット値設定リセットキーで呼び出し)、【コンパレータ】RS-232Cコマンドで設定(3段コンパレータフロントパネルのキーからコンパレータ値設定合否判定:LED表示およびI/Oコネクタ出力 (フォトカプラ))、【ピークホールド】RS-232Cは設定・スタート共対応(最大値、最小値、P-P値 I/Oコネクタのスタート入力により測定開始 / ポーズ入力により更新停止)、【原点】使用の有無選択 (使用する場合、電源投入と同時に原点信号入力待ち)、【和差】A+B、A-B、B-Aの選択はディレクションの設定で対応、【キーロック】桁選択キーの長押しにより、キーロック/解除可 表示分解能0.005 mm、0.01 mm選択 最大応答速度(m/min)100 保存データ種類転送速度他(分解能、ディレクション、コンパレータ値、プリセット値、各モード他) 使用温度範囲(℃)0〜40 保存温度範囲(℃)-10〜50 消費電力(W)2.5 質量(g)約230 電源電源入力コネクタ (3極) : DC9.0-26.4 V 適合測長ユニット:DT12/32シリーズ 仕様ディレクション:切替可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする