画像準備中

表示ユニット

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ディレクション:切替可能 機能【原点】使用の有無選択 (使用する場合、電源投入と同時に原点信号入力待ち)、【和差】A+B、A-B、B-Aの選択はディレクションの設定で対応、【キーロック】桁選択キーの長押しにより、キーロック/解除可 適合測長ユニット:DT512P/N 注文コード85458328 品番LT11A-201
参考基準価格(税別)¥68,300 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は仕様・機能・適合など6種類から選べます 他の種類を見る
表示6桁、バックライト付LCD、モード表示 入出力測長ユニット入力:2ch、I/Oコネクタ:○ 機能【原点】使用の有無選択 (使用する場合、電源投入と同時に原点信号入力待ち)、【和差】A+B、A-B、B-Aの選択はディレクションの設定で対応、【キーロック】桁選択キーの長押しにより、キーロック/解除可 表示分解能0.001 mm、0.005 mm、0.01 mm選択 最大応答速度(m/min)100 使用温度範囲(℃)0〜40 保存温度範囲(℃)-10〜50 消費電力(W)2.3 質量(g)約210 電源電源入力コネクタ (3極) : DC9.0-26.4 V 適合測長ユニット:DT512P/N 仕様ディレクション:切替可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする