画像準備中

表示ユニット

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【ディレクション】切換可能、【データの保存 】分解能・ディレクション・コンパレータ値・プリセット値・各モード他/転送速度他 機能【リセット】リセットキーおよび外部入力 (I/Oコネクタ)・RS-232Cコマンド、【プリセット】プリセットキーでプリセット値設定リセットキーで呼び出し・RS-232Cコマンドで設定/呼び出し、【コンパレータ】3段コンパレータフロントパネルのキーからコンパレータ値設定合否判定:LED表示およびI/Oコネクタ出力 (フォトカプラ)・RS-232Cコマンドで設定、【ピークホールド】最大値/最小値/P-P値 I/Oコネクタのスタート入力により測定開始 / ポーズ入力により更新停止・RS-232Cは設定スタート共対応、【原点】使用の有無選択 (使用する場合、電源投入と同時に原点信号入力待ち)、【和差】A+B・A-B・B-Aの選択はディレクションの設定で対応、【キーロック】桁選択キーの長押しによりキーロック/解除可 注文コード85458355 品番LT20A-201C
参考基準価格(税別)¥101,300 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は仕様・機能・適合など6種類から選べます 他の種類を見る
表示6桁、バックライト付LCD、モード表示 入出力【測長ユニット入力 】2ch、【I/Oコネクタ】○、【RS-232C】○、【RS-TRG】○ 機能【リセット】リセットキーおよび外部入力 (I/Oコネクタ)・RS-232Cコマンド、【プリセット】プリセットキーでプリセット値設定リセットキーで呼び出し・RS-232Cコマンドで設定/呼び出し、【コンパレータ】3段コンパレータフロントパネルのキーからコンパレータ値設定合否判定:LED表示およびI/Oコネクタ出力 (フォトカプラ)・RS-232Cコマンドで設定、【ピークホールド】最大値/最小値/P-P値 I/Oコネクタのスタート入力により測定開始 / ポーズ入力により更新停止・RS-232Cは設定スタート共対応、【原点】使用の有無選択 (使用する場合、電源投入と同時に原点信号入力待ち)、【和差】A+B・A-B・B-Aの選択はディレクションの設定で対応、【キーロック】桁選択キーの長押しによりキーロック/解除可 使用温度範囲(℃)0〜40 保存温度範囲(℃)-10〜50 消費電力(W)6 質量(g)約230 分解能【入出力】0.0005 mm/0.001 mm/0.005 mm/0.01 mm選択、【表示】0.0005 mm/0.001 mm/0.005 mm/0.01 mm選択 周波数(MHz)最大20(A相とB相の位相差において) 電源(V)DC9.0〜26.4(電源入力コネクタ/3極) 適合機種DG、DLシリーズ 仕様【ディレクション】切換可能、【データの保存 】分解能・ディレクション・コンパレータ値・プリセット値・各モード他/転送速度他

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする