内容量1個
仕様ディレクション:切替可能
機能【リセット】RS-232Cコマンド(リセットキーおよび外部入力 (I/Oコネクタ))、【プリセット】RS-232Cコマンドで設定・呼び出し(プリセットキーでプリセット値設定リセットキーで呼び出し)、【コンパレータ】RS-232Cコマンドで設定(3段コンパレータフロントパネルのキーからコンパレータ値設定合否判定:LED表示およびI/Oコネクタ出力 (フォトカプラ))、【ピークホールド】RS-232Cは設定・スタート共対応(最大値、最小値、P-P値 I/Oコネクタのスタート入力により測定開始 / ポーズ入力により更新停止使用の有無選択 (使用する場合、電源投入と同時に原点信号入力待ち)、【和差】A+B、A-B、B-Aの選択はディレクションの設定で対応、【キーロック】桁選択キーの長押しにより、キーロック/解除可
適合測長ユニット:DK800Sシリーズ、DKシリーズ
注文コード85458364
品番LT30-2GC