測定範囲加速度:Hi(Peak)1〜1999m/s2(Peak)、Lo(Peak)0.1〜199m/s2(Peak)、速度:Hi(RMS)1〜1999mm/s、Lo(RMS)0.1〜199mm/s、変位:Hi(P-P)0.01〜19.99mm、Lo(P-P)0.001〜1.999mm
測定精度(80Hz 23±5℃ 1/2FS)、加速度:±3%±1digit、速度:±5%±1digit、変位:±5%±1digit
周波数範囲(Hz)加速度:5〜5000(±1dB)、5〜10000(±3dB)、速度:10〜1000(振動シビアリティ測定機器に関する規格JIS B 0907に準拠)、変位:10〜1000(±1dB)
セット内容本体(MODEL-1332B-01H)×1 、圧電型加速度センサ(MODEL-2304A)×1 、ローノイズケーブル1.5m(LNC-3F-1.5)×1本、Lコンタクトピン(LC-10)×1本 、マグネット(MG-1)×1 、単3型アルカリ乾電池(LR6)×2、キャリングケース×1 、取扱説明書×1、検査成績書×1
本体質量(g)約230
出力AC±2V(フルスケール)
電源単3型アルカリ乾電池(LR6)2個
温度範囲(℃)検出器部:-20〜+110、アンプ部:-10〜+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×24
検出器MODEL-2304A
電池寿命(連続時間)30時間以上
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。