昭和測器
昭和測器の 環境測定(自然環境/安全環境)
昭和測器の 騒音計・地震計・振動計
昭和測器の 振動計
デジバイブロ用 マグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85458784
品番
MG-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
軽量センサタイプ以外の1332Bシリーズに使用できるマグネットです。
寸法(幅W×高さH)(mm)
26Φ×25
吸着力(N)
約100
使用環境温度上限(℃)
100
質量(g)
約80
用途
検出面が強磁性体の場合に。
関連資料:
仕様書(0.04MB)
注意
※マグネット吸着力が強いため、端部を一旦検出面に当てた後、手を離さず静かに全体を吸着させてください。
※センサとはM6サイズのネジで取り付けます。