昭和測器
昭和測器の 環境測定(自然環境/安全環境)
昭和測器の 騒音計・地震計・振動計
昭和測器の 振動計
圧電型加速度センサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85458915
品番
2304A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
1332B、1332B-01Hで使用しているセンサです。汎用センサなので、その他のアンプとの組み合わせも可能です。
感度
電荷(pC/m/s2):5
周波数範囲(Hz)
(±1dB)1〜8000
周波数(kHz)
共振:35
最大加速度(m/s
2
)
16000
耐衝撃(m/s
2
)
20000
使用温度範囲(℃)
-40〜150
外形寸法(mm)
Hex14×25
質量(g)
25
材質(ケース)
ステンレススチール
コネクタ
10-32
取付け方法
M6ネジ
ケーブル
ケーブル別売
関連資料:
仕様書(0.06MB)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。