デジタル衝撃・振動加速度計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85458949 品番 1340B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

超小型、簡単操作の衝撃・振動加速度計です。衝撃加速度を測るために、比較的大きな加速度測定に向いています。VIBRATIONモードで、振動加速度の測定、SHOCKモードで衝撃加速度の測定ができます。超小型、軽量なので、作業性に優れ、携帯に便利です。フルスケールは、0〜2000m/s2及び0〜20000m/s2の2段階で切替可能。ローパスフィルタが内蔵されており、不要な高周波数をカットすることができます。

測定範囲×1レンジ:0〜1999m/s2(Peak)、×10レンジ:0〜19990m/s2(Peak) 分解能×1レンジ:1m/s2(Peak)、×10レンジ:10m/s2(Peak) 周波数範囲(Hz)5〜5000±1dB以内 セット内容本体(MODEL-1340B)×1 、圧電型加速度センサ(MODEL-2358)×1 、ローノイズケーブル3m(LNC-1A-3)×1本、マグネット(MG-1)×1 、単3型アルカリ乾電池(LR6)×2、キャリングケース×1 、取扱説明書×1 本体質量(g)約220 出力AC最大2V 電源単3型アルカリ乾電池(LR6)2個 温度範囲(℃)-10〜50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×24 電池寿命(連続時間)20時間以上 用途エンジン起動時の衝撃加速度測定。油圧・空圧シリンダロッドのスムーズな動作確認。プレス機の衝撃加速度測定。緩衝材の評価試験における衝撃加速度測定。緩衝設計後の実証実験。 仕様検出器:MODEL-2358
取扱説明書:(1.01MB) 関連資料:カタログ(0.85MB)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする