ポータブル振動計 ミニバイブロ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85458958 品番 1022A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

小型軽量のアナログメータ式携帯型振動計です。回転機械や往復機械等の振動測定が正確にできます。加速度・速度・変位の測定ができます。特に微少振動の測定に最適です。周波数分析フィルターが内蔵されており、簡単な操作で振動周波数の分析ができます。速度測定はJIS B0907(ISO2954)「振動シビアリティー測定機器に関する規格」に準拠しています。アナログメータ式のため、変動の激しい振動も読み取りやすくなっています。記録用の出力がありますので、レコーダーへの収録やオシロスコープ・FFTアナライザなどと接続ができます。検出器は動電型(電磁式)ですので安定した測定ができます。別売のマグネット(MG-2)にて、簡単に検出器の固定ができます。

測定レンジ(フルスケール/10dBステップ5レンジで切替可)加速度:0.3、1、3、10、30m/s2Peak、速度:1、3、10、30、100mm/sRMS、変位:10、30、100、300、1000μmp-p 検波方式True RMS 周波数範囲(Hz)10〜1000 分析周波数範囲10〜1000Hz(Q=10) セット内容本体(MODEL-1022A)×1 、動電型センサ(MODEL-2008)×1(コンタクトピン付属) 、センサケーブル1m(CA2411-1)×1本、出力ケーブル1m(CA1311-1)×1本 、乾電池006P(9V)×1、携帯用ケース、取扱説明書×1 本体質量(g)750 出力AC±1V(フルスケール) 電源乾電池 6F22(9V)1個 温度範囲(℃)0〜50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×190×55 検出器MODEL-2008 電池寿命(連続時間)24時間以上 確度正弦波80Hz、10mm/sRMSにおいて3%以内 用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。
取扱説明書:(0.4MB) 関連資料:カタログ(0.19MB)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※マグネットは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする