低周波数用振動計 低域用ミニバイブロ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85458985 品番 1422A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

ハンディサイズで2Hzからの携帯型低周波用振動計です。低い周波数の振動計測のために開発された振動計です。小型・軽量のため、携帯して現場での計測に便利です。加速度・速度・変位の計測ができます。内蔵フィルタにより、振動周波数の分析ができます。低回転数の回転機や建物の床、橋梁など、低周波数(2Hz〜100Hz)の振動測定に適しています。アナログメータ式のため、変動の様子もよくわかります。検出器は、吸着用マグネット付なので設定が簡単です。記録用の出力がありますので、レコーダ・オシロスコープ・FFTアナライザなどとの接続ができます。検出器の向きを変えることで水平・垂直方向が測れます。

測定レンジ(フルスケール/10dBステップ5レンジ)加速度:0.3、1、3、10、30m/s2Peak、速度:0.1、0.3、1、3、10cm/sRMS、変位:0.1、0.3、1、3、10mmp-p 確度正弦波80Hz、10mm/sRMSにおいて3%以内 周波数特性2〜100Hz)±5%以内 分析周波数範囲×1:1〜10Hz、×10:10〜100Hz セット内容本体(MODEL-1422A)×1 、振動検出器(MODEL-2400A)×1 、センサケーブル3m×1本、出力ケーブル1m×1本 、マグネット(MG-4)×1、乾電池6F22(9V)×1、携帯用アルミケース、取扱説明書×1 本体質量(g)750 出力AC±1V(フルスケール) 電源乾電池 6F22(9V)1個 温度範囲(℃)使用:0〜50、保存:-20〜70 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×190×55 電池寿命(連続時間)24時間以上 用途低回転数の水車、ポンプ、送風機などの設備機器の振動計測用に。 仕様検出器:MODEL-2400A
取扱説明書:(0.42MB) 関連資料:カタログ(0.18MB)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする