振動監視計 バイブロコンバータ(加速度測定・防水仕様)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85459046 品番 2502-01WP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

標準でケーブル3メートル。IP67対応。センサ、アンプ一体型で4〜20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。

フルスケールレンジ:100m/s2 測定範囲フルスケールの1%〜110% 出力電流4〜20mA/0〜フルスケール 周波数範囲(Hz)5〜1000 確度80Hz、1/2フルスケール、20℃の時5%以内 電源(V)ドライブ:DC9〜28 温度範囲(℃)-20〜80 保護構造IP67 ケーブル出力:直出し3m2芯キャブタイヤケーブル ケーブル外径(Φmm)6.5/クロロプレンゴム系シース 寸法(Φ×高さH)(mm)外形:45×45(突起部含まず) 質量(g)105(ケーブル除く) 付属品取付ネジ(M6、長さ10、止めネジ) 用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
取扱説明書:(0.27MB) 関連資料:カタログ(3.46MB)仕様書(0.23MB)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※ケースが樹脂製のため、長期間の野外設置は問題が発生する可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする