振動監視計 PLC用AC出力振動センサ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85459089 品番 2507
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

標準でケーブル3メートル。MODEL-2507は、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)接続用に特化した振動センサです。高精度な検出で、振動加速度の波形信号を出力します。フルスケール100m/s2をAC±2Vで出力。広い周波数範囲(1〜5,000Hz)に対応。電源DC9〜28Vに対応。

フルスケールレンジ:100m/s2(Peak) 測定範囲フルスケールの1%〜110% 出力±2V/フルスケール(出力インピーダンス約50Ω) 周波数範囲(Hz)1〜5000 電源(V)ドライブ:DC9〜28 温度範囲(℃)-20〜80 保護構造IP64 ケーブル出力:直出し3m(4芯シールドケーブル)、M3.5丸型圧着端子×5 寸法(Φ×高さH)(mm)外形:45×45(突起部含まず) 質量(g)105(ケーブル除く) 付属品取付ネジ(M6、長さ10、止めネジ) 用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。 仕様制度:80Hz、1/2フルスケール、20℃の時5%以内
取扱説明書:(1.14MB) 関連資料:カタログ(10.13MB)仕様書(0.62MB)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする