入力信号4〜20mA(ゼロ、スパン微調整器付)
出力信号4〜20mA
入力抵抗10Ω
表示範囲0〜任意のフルスケール値に設定可能
表示表示機:7セグメント赤色LED5桁
サンプリング周期(秒)0.1/0.2/0.5/1/2/3/4/5秒に設定可能 標準は1秒
確度±0.3%±1digit(23℃±5℃)
電源変換器駆動:+24V DC、50mA max、AC85〜264V 50/60Hz 15VAmax
アラーム内容ALT、ALUの上限2段 任意設定可能、自動復帰/自己保持 可能
リレーアラーム:各1C接点 定格AC250V,5A DC30V,5Amax(抵抗負荷)
アラーム遅延:0.1〜99.9秒任意設定 標準は5秒