入力端子端子台(3.8mmピッチ)
センサー駆動電源DC24V(Typ)、4mA
適合センサプリアンプ内蔵型
出力端子端子台(3.8mmピッチ)
出力信号最大10V(Peak)
応答性周波数:1Hz〜20kHz(±1.0dB)、0.5Hz〜20kHz(+1.0, -3.0dB)
精度±2%(23℃±5℃、1kHz/1V(peak)入力時、レンジ×10)
電源(V)DC18〜36
消費電流(mA)約65(23℃±5℃、1kHz/1V(peak)入力時、レンジ×10)
温度範囲(℃)-10〜+60、90%RH以下(結露無きこと)
質量(g)210(センサ、ケーブル類含まず)
用途工作機械の加工精度維持。プレス金型の割れ検出。モーター、ポンプ等の異常振動監視。自動車工場の搬送機、リフターなどのモーターや減速機の振動監視。検査ラインでの製品異常診断。各種回転機械の予防保全。生産設備の誤作動チェック。防爆エリアでの振動監視。