昭和測器
昭和測器の 環境測定(自然環境/安全環境)
昭和測器の 騒音計・地震計・振動計
昭和測器の 振動計
アンプ内蔵型加速度センサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85459168
品番
2470
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
振動監視用
低価格
感度
電圧(mV/m/s2):10
周波数範囲(Hz)
(±1dB)0.7〜9000
周波数(kHz)
共振:30
最大加速度(m/s
2
)
800
耐衝撃(m/s
2
)
50000
使用温度範囲(℃)
-50〜120
外形寸法(mm)
Hex17×46
質量(g)
62
材質(ケース)
ステンレススチール
コネクタ
MIL-C-5015
取付け方法
M6変換ネジ付
ケーブル
ケーブル別売
用途
昭和測器製PLC用センサアンプ9401-02にご使用いただけます。汎用型センサアンプなので、その他でのご使用も可。
関連資料:
仕様書(0.09MB)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。