レンジ加速度:0.1〜199.9m/s2(Peak) 分解能0.1m/s2、変位:0〜1.999mmP-P 分解能1umP-P
確度3%以内 (80Hz、10m/s2、25℃)
周波数特性5〜5000Hz
出力信号AC出力 ±2V/フルスケール
使用温度範囲(℃)20〜+50
電源AC100V±10V 50/60Hz 1A以内
質量(kg)6.5
寸法(mm)加振テーブル:25
取付ねじセンサ:M6
セット内容本体MODEL-8100×1、電源ケーブル×1、収納用アルミケース×1、取扱説明書×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×200×200
用途振動計の校正に。