レーザー距離計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85459396 品番GLM150-27C
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は51,980円となります。
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

データ転送レーザー距離計
測定画面の撮影ができるカメラ機能
8倍ズームファインダーで屋外測定が可能
大きく見やすい2.8インチカラー液晶画面
スマートフォン、タブレットPCに連動
距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン
最大測定距離150m

測定範囲傾斜測定0〜360° 測定精度±1.5mm,傾斜±0.2° 光源レーザーダイオード/波長:650nm/出力:1mW以下(クラス2) レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約9[10](周辺気温25℃の場合) 測定単位0.5mm,傾斜測定0.1° 使用温度範囲(℃)-10〜45 保管温度範囲(℃)-20〜+70 防塵防水性能IP54 定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 充電時間(時間)約5.5(空→フル充電) 質量(g)210(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)64×142×28 付属品本体、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル 用途距離測定、面積測定、体積測定、連続測定、間接・ピタゴラス測定、壁面積測定、等間隔測定、傾斜測定、BluetoothおよびUSBケーブルによる測定結果の数値、画像データの転送 測定範囲(m)0.08〜150
関連資料:(1.74MB)

商品説明動画

ボッシュ データ転送レーザー距離計GLM 150-27C & GLM100-25C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする