BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 水平器・水準器・墨出器
BOSCH(ボッシュ)の 測量用三脚
三脚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85459414
品番
BT170HDN
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
自動レベル、短時間での基準点測定用三脚
持ち運びに便利なアルミ製
高さ調整範囲(mm)
1070〜1650
材質
アルミニウム+ABS
取付ネジ径
5/8インチ
質量(kg)
4.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
150×1030×150
用途
ローテティングレーザーの三脚として使用