※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F2CSB-10G(校正書・トレサビリティ体系図付き) 基準分銅型(非磁性ステンレス)F2級 VIBRA(新光電子) 85459633 F2CSB-10G(校正書・トレサビリティ体系図付き) 基準分銅型(非磁性ステンレス)F2級 VIBRA(新光電子) 85459633

基準分銅型(非磁性ステンレス)F2級

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 表す量10g 質量(kg)0.01 注文コード85459633 品番F2CSB-10G(校正書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は表す量・質量・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る

材質がステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合しています。
JIS B 7609規格品です。

寸法(幅×奥行×高さ)(mm)13×13×16 形状円筒形 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 等級F2級(1級) 表す量10g 表面粗さ(μm)2(鏡面仕上) 密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合 用途ISO 取得工場などでの計量器の点検・校正。 仕様磁化率/JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 質量(kg)0.01 校正証明書一般校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする