VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の 分銅/おもり
枕型分銅 非磁性ステンレス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
表す量
10kg
質量(kg)
10
注文コード
85460044
品番
F2RS-10K(校正書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)
¥101,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
表す量・質量・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
枕型分銅は、ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
110×161×104
形状
枕型
材質
鋳造用非磁性ステンレス鋼
等級
F2級(1級)
表す量
10kg
表面処理
鏡面仕上げ
質量(kg)
10
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
※1級基準分銅の検査は受けられません
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650