※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
最小表示(g)0.01
ひょう量(g)620
注文コード85460349
品番CJ-620(校正書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)¥114,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
この商品は最小表示・ひょう量・内容量など36種類から選べます
他の種類を見る
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。
錆、腐食に強いステンレス製のケース(SUS304)
低消費電力で地球にやさしいエコ・プロダクツ
オートオフ機能搭載バックライト付き大型LCD
個数はかりとしても使用可能
ACアダプター・乾電池・乾電池型充電池の3電源方式採用により、場所を選ばず使用可能
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品