※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ-820(校正書・トレサビリティ体系図付き) 高精度電子天びん CJ VIBRA(新光電子) 85460358 CJ-820(校正書・トレサビリティ体系図付き) 高精度電子天びん CJ VIBRA(新光電子) 85460358 CJ-820(校正書・トレサビリティ体系図付き) 高精度電子天びん CJ VIBRA(新光電子) 85460358

高精度電子天びん CJ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 最小表示(g)0.01 ひょう量(g)820 注文コード85460358 品番CJ-820(校正書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)¥119,000 販売価格(税込) ¥130,680
販売価格(税別)
118,800
この商品は最小表示・ひょう量・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。
錆、腐食に強いステンレス製のケース(SUS304)
低消費電力で地球にやさしいエコ・プロダクツ
オートオフ機能搭載バックライト付き大型LCD
個数はかりとしても使用可能
ACアダプター・乾電池・乾電池型充電池の3電源方式採用により、場所を選ばず使用可能
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

種類高精度電子天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)820 最小表示(g)0.01 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)140 質量(kg)2.5 仕様バックライト液晶表示、専用風防 タイプベーシックタイプ 外形寸法(mm)206×312×89 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備 電源専用ACアダプタ(UM128)(付属)(乾電池駆動はオプション) 再現性0.01(σ) センサー音叉式力センサ 使用温湿度範囲5〜35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと) 保証期間5年保証 防塵防水性能IP65規格適合 風袋引き範囲ゼロ〜ひょう量 直線性±0.01g 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 調整方式外部校正分銅によるスパン調整 ひょう量単位g 校正証明書一般校正

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

高精度電子天びんCJシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする