高精度電子天びん CJ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 最小表示(g)0.1 ひょう量(g)6200 注文コード85460498 品番CJ-6200(校正書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は最小表示・ひょう量・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。
錆、腐食に強いステンレス製のケース(SUS304)
低消費電力で地球にやさしいエコ・プロダクツ
オートオフ機能搭載バックライト付き大型LCD
個数はかりとしても使用可能
ACアダプター・乾電池・乾電池型充電池の3電源方式採用により、場所を選ばず使用可能
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

種類高精度電子天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)6200 最小表示(g)0.1 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)190×190 使用温度範囲(℃)0〜40 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9Pin)標準装備 電源CJ 専用ACアダプター 再現性0.1g 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×312×89 機能液晶表示、バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、もんめモード、単重モード、係数モード、比重モード、動物はかり、最小表示切替機能、ダイレクトキー、コンパレータ(リミット)機能、加算累計機能、バーグラフ表示、自動校正分銅内蔵、RS出力、ISO/GLP/GMP対応印字、ブザー警告、RTS無償ダウンロード、床下ひょう量、IP65規格適合 防塵・防水構造 風袋引き範囲全ひょう量 直線性±0.1g 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 調整方式外部分銅によるスパン調整 使用環境湿度(%)80以下 ひょう量単位g 校正証明書一般校正

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

高精度電子天びんCJシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする