3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALE2202H(校正書・トレサビリティ体系図付き) 特定計量器 VIBRA(新光電子) 85460543 ALE2202H(校正書・トレサビリティ体系図付き) 特定計量器 VIBRA(新光電子) 85460543

特定計量器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様風袋引き機能付き、風防:無し 注文コード85460543 品番ALE2202H(校正書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別) 値下げ
109,800
この商品は仕様・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が極めて短いです。コンパクトで操作性に優れています。

秤量(g)2200 目量(g)(検定目量)0.1、(実目量)0.01g センサー音叉式 電源ACアダプター(付属)・単3乾電池×4本(別売)・パソコンUSB(専用ドライバーをインストールしたパソコンのみ) 使用範囲(g)0.5〜2200 計量皿寸法(mm)180×160 本体寸法(mm)192×265×86 精度等級2級 仕様風袋引き機能付き、風防:無し 校正証明書一般校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調剤用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする