※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の 調剤・与薬用品
VIBRA(新光電子)の 調剤用品
VIBRA(新光電子)の 調剤用天秤・はかり
特定計量器
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
風袋引き機能付き、風防:有り、ワンタッチで取り外し可能
注文コード
85460559
品番
ALE223H(校正書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が極めて短いです。コンパクトで操作性に優れています。
秤量(g)
220
目量(g)
(検定目量)0.01、(実目量)0.001g
センサー
音叉式
電源
ACアダプター(付属)・単3乾電池×4本(別売)・パソコンUSB(専用ドライバーをインストールしたパソコンのみ)
使用範囲(g)
0.02〜220
計量皿寸法(mm)
Φ118
本体寸法(mm)
205×270×301
精度等級
2級
仕様
風袋引き機能付き、風防:有り、ワンタッチで取り外し可能
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100