VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の 分銅/おもり
JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
表す量
1g
注文コード
85460708
品番
F1CSO-1GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
表す量・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
表す量
1g
形状
円筒型
等級
F1級(特級)
用途
電子天びんの点検及び校正に使用する
種別
OIML型
材質
非磁性ステンレス
材質(ケース)
プラスチック
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650