高精度電子天びん ALE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 最小表示(g)0.001 ひょう量(g)620(Max) 注文コード85464253 品番ALE623R(校正書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は最小表示・ひょう量・内容量など47種類から選べます 他の種類を見る

新開発音叉センサーと信号処理技術により、安定所用時間が従来比50%になりました。クラス最小サイズのコンパクト設計、16セグメントの採用により表現力が向上、約30種類に及ぶ機能を搭載しています。電源はAC100V、USB、乾電池の3電源方式です。外部分銅によるスパン調整モデルです。

ひょう量(g)620(Max) 最小表示(g)0.001 ひょう量単位g 計量皿形状丸皿 用途薬品等の計量、内容量チェック、計数作業 仕様バックライト液晶表示、専用風防、乾電池駆動 タイプ校正分銅内蔵タイプ 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備・USB出力(TYPE B) 電源3電源方式、専用ACアダプタ(UM128)(付属)、単3乾電池4本(別売)、USBバスパワー 温度範囲(℃)5〜35 再現性0.001g(σ) センサー音叉式力センサ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×270×301(風防含) 計量皿寸法(Φmm)118 湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと) 使用温湿度範囲5〜35℃、85%rh以下(ただし結露の無いこと) 保証期間5年保証 風袋引き範囲ゼロ〜ひょう量 直線性±0.004g 過負荷時表示ひょう量+90目盛超過時 「OVER ERROR」表示 調整方式内蔵校正分銅による半自動スパン調整 校正証明書一般校正

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

高精度電子天びん ALEシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする