最小表示(g)1/0.1(重量)
用途計数はかり
仕様バックライト液晶表示
種類電子天秤
出力RS-232C双方向出力(Dsub9Pin)
ひょう量(kg)30(Max)
電源専用ACアダプタ(UM128)
温度範囲(℃)0〜40
測定方式音叉式力センサ
再現性±1g(σではない)
最大計数値(個)600000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×482×683
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)360×320
保証期間5年保証
風袋引き範囲ゼロ〜ひょう量
直線性±1g
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「O-Err」表示
調整方式外部分銅による手動スパン調整
計量皿形状角
ひょう量単位kg
使用湿度範囲(%RH)80以下(但し結露のないこと)
校正証明書一般校正