PCX6000(校正書・トレサビリティ体系図付き) 個数はかり VIBRA(新光電子) 85464393

個数はかり

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード85464393品番PCX6000(校正書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)¥435,000販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
429,800

自動サンプリング機能、自動個数誤差補正機能など、正確な計数に欠かせない機能を搭載しています。ダブルスケールにより、小さなパーツを正確に数多く計数できます。新たに風袋引き忘れ防止機能が追加されたことにより、操作ミスによる計数誤差がなくなります。

用途
計数はかり
ひょう量(g)小はかり:300、大はかり:6000最小表示(g)小はかり:0.005、大はかり:0.2仕様最大個数表示:600000個、スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整、【風防】小はかり:標準装備、大はかり:アクリル風防(オプション)出力RS-232C双方向出力(Dsub9Pin)標準装備電源専用ACアダプター温度範囲(℃)0~40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×493×194(小はかり風防含む)計量皿寸法(Φmm)小はかり:Φ118湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)大はかり:234×204風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示ひょう量単位g校正証明書一般校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする